Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRS208 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1 tuuma - 24 kpl pakkaus | AF2XKF 6YRA0

BAND-IT GRS208 letkunkiristin ruostumatonta terästä, vähimmäishalkaisija 1 tuuma - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XKF Malli: GRS208Ristiviite: 6YRA0
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
€145.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Letkulle OD Max. (Sisään.)2-1/8
Letkulle OD Min. (Sisään.)1-1/8
Sisällä Dia.2-1 / 4 "
Materiaali201 Ruostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.2-1 / 4 "
Min. Kiinnitysdia.1"
Paksuus0.03 "
TyyppiJunior Smooth ID
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.467
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusTyyppiLeveysHinta
BAND-IT GRP14S letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€44.40
BAND-IT GRP18S Letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF2XKC 6YPZ7 GRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€55.31
BAND-IT GRS211 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1 tuuma - 24 kpl pakkaus | AF2XKG 6YRA1 GRS2113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€200.20
BAND-IT GRS214 letkunkiristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 1 tuuma - 16 kpl pakkaus | AF2XKH 6YRA2 GRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€179.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRS208 letkunkiristin ruostumatonta terästä, vähimmäishalkaisija 1 tuuma - 24 kpl pakkaus
€145.48 / yksikkö