Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRP329 Pre. Nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AE3JCM 5DLG8

BAND-IT GRP329 Pre. Vannepuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3JCM Malli: GRP329Ristiviite: 5DLG8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi muotoiltu nauhakiinnike
Letkulle OD Max. (Sisään.)7-3/4
Letkulle OD Min. (Sisään.)1
Sisällä Dia.8"
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Maks. Kiinnitysdia.8"
Min. Kiinnitysdia.3 / 4 "
Paksuus0.025 "
TyyppiKeski-booli
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRP329 Pre. Vannepuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus
€54.71 / yksikkö