Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRS310 -nauhakiinnitin sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 1-3 / 4 - 24 kpl pakkaus | AC2NYH 2LPJ4

BAND-IT GRS310 nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs Minimihalkaisija 1-3/4 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NYH Malli: GRS310Ristiviite: 2LPJ4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Letkulle OD Max. (Sisään.)2-1/2
Letkulle OD Min. (Sisään.)1-3/4
Sisällä Dia.2-3 / 4 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Maks. Kiinnitysdia.2-3 / 4 "
Min. Kiinnitysdia.1-3 / 4 "
Paksuus0.03 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusLeveysHinta
BAND-IT GRP039 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 9 / 16in. - Pakkaus 10 | AC2NWQ 2LPD1 039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€19.20
BAND-IT GRP049 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWR 2LPD2 049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.08
BAND-IT GRP059 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWT 2LPD3 059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€23.07
BAND-IT GRP069 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWU 2LPD4 069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€20.23
BAND-IT GRP079 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWV 2LPD5 079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.28
BAND-IT GRP089 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWW 2LPD6 089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.42
BAND-IT GRP099 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWX 2LPD7 099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRS310 nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs Minimihalkaisija 1-3/4 - 24 kpl pakkaus
€93.65 / yksikkö