Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRG442 Band-kiinnityssoljet 1-1 / 4 tuumaa - pakkaus 25 | AA7UKE 16P354

BAND-IT GRG442-nauhakiinnityssoljet 1-1/4 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7UKE Malli: GRG442Ristiviite: 16P354

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhakiinnityssoljet
Kaistan pituus1-1 / 4 tuumaa
Letkulle OD Min. (Sisään.)8
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
BAND-IT GRG440 Band-kiinnityssoljet 3/4 tuumaa - pakkaus 25 | AA7UKC 16P352 440 GRGRuostumaton teräs-€111.35
BAND-IT GRG441 Band-kiinnityssoljet 1 tuumainen - 25 kpl pakkaus | AA7UKD 16P353 441 GRGRuostumaton teräs-€135.67
BAND-IT C25699 Bandit Soljet Earlokt Style PK100 | AH6YPM 36M570 C25699Ruostumaton teräs19.1mm€220.03
BAND-IT C25499 Bandit Soljet Earlokt Style PK100 | AH6YPN 36M575 C25499Ruostumaton teräs12.7mm€142.64
BAND-IT C25599 Bandit-soljet Earlokt Style PK100 | AH6YPP 36M576 C25599Ruostumaton teräs15.8mm€187.07
BAND-IT C35699 Solki Gcs 3/4 PK100 | AH6YPR 36M619 C35699gcs3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRG442-nauhakiinnityssoljet 1-1/4 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus
€174.59 / yksikkö