Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRU2068 Band Clamp Ruostumattomasta teräksestä vähimmäishalkaisija 3 tuumaa - pakkaus 10 | AC2NYT 2LPK7

BAND-IT GRU2068 nauhakiinnike ruostumatonta terästä, vähimmäishalkaisija 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NYT Malli: GRU2068Ristiviite: 2LPK7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistan pituus68 sisään.
Letkulle OD Max. (Sisään.)16-3/4
Materiaali201 Ruostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.17 "
Min. Kiinnitysdia.3"
Paksuus0.03 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7220209060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusTyyppiLeveysHinta
BAND-IT GRP03S -nauhakiinnike ruostumatonta terästä, vähimmäishalkaisija 9 / 16in. - Pakkaus 10 | AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Keski-booli3 / 8 "€24.28
BAND-IT GRP04S Band-puristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€33.01
BAND-IT GRP05S -nauhakiinnike ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€31.20
BAND-IT GRP06S Band-puristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€31.84
BAND-IT GRP07S -nauhakiinnike ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€35.11
BAND-IT GRP08S Band-puristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€35.37
BAND-IT GRP09S Band-puristin ruostumattomasta teräksestä Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€37.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRU2068 nauhakiinnike ruostumatonta terästä, vähimmäishalkaisija 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€162.47 / yksikkö