Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRP189 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKB 6YPZ6

BAND-IT GRP189 letkunkiristin galvanoitua hiiliterästä, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XKB Malli: GRP189Ristiviite: 6YPZ6
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
€31.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Letkulle OD Max. (Sisään.)4-1/4
Letkulle OD Min. (Sisään.)1
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Maks. Kiinnitysdia.4-1 / 2 "
Min. Kiinnitysdia.3 / 4 "
Paksuus0.025 "
TyyppiKeski-booli
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusTyyppiLeveysHinta
BAND-IT GRP149 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XJZ 6YPZ4 149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€26.24
BAND-IT GRS308 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 1 - 24 kpl pakkaus | AF2XKJ 6YRA3 GRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth ID5 / 8 "€62.40
BAND-IT GRS311 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 1 - 24 kpl pakkaus | AF2XKK 6YRA4 GRS3113"3"1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€96.94
BAND-IT GRS314 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 1 - 16 kpl pakkaus | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€83.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRP189 letkunkiristin galvanoitua hiiliterästä, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€31.99 / yksikkö