Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRS311 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 1 - 24 kpl pakkaus | AF2XKK 6YRA4

BAND-IT GRS311 letkunkiristin galvanoitua hiiliterästä, minimihalkaisija 1 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XKK Malli: GRS311Ristiviite: 6YRA4
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
€89.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Letkulle OD Max. (Sisään.)2-7/8
Letkulle OD Min. (Sisään.)1-1/8
Sisällä Dia.3"
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Maks. Kiinnitysdia.3"
Min. Kiinnitysdia.1"
Paksuus0.03 "
TyyppiJunior Smooth ID
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.36
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusTyyppiLeveysHinta
BAND-IT GRP149 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XJZ 6YPZ4 149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€22.34
BAND-IT GRP189 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKB 6YPZ6 189 GRP4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Keski-booli5 / 8 "€26.79
BAND-IT GRS308 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 1 - 24 kpl pakkaus | AF2XKJ 6YRA3 GRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth ID5 / 8 "€57.21
BAND-IT GRS314 letkunkiristin sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 1 - 16 kpl pakkaus | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth ID3 / 4 "€71.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRS311 letkunkiristin galvanoitua hiiliterästä, minimihalkaisija 1 - 24 kpl pakkaus
€89.37 / yksikkö