Pura työkalut

Suodattaa

TyyliMalliKierteen kokoKiertyyppi
A1227-06#3 - #8, M2.5 - M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 - M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A1227-241 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" - 1 1/2", M27 - M39, 1 1/8-12, 1 1/8-7 , 1 3/8-6 , M27 - M39 , M27 x 2 , M27 x 3 , M30 x 2 , M30 x 3.5 , M33 x 2 , M33 x 3.5 , M36 x 2 , M36 x 3 , M36 x 4 x 39 2, M39 x 3, M39 x 4Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A1227-011" , M2 , M2 x 0.4Tuuma/metrinen , metrinen karkea
Tarjouspyyntö
A1227-161-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" - 1", M11 - M24, 7.-16., 14.-7., 16.-20., 7.-8., 14.-7., 8.-9., M9-M16-, M12x9- M16x 18 , M11 x 24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75 , M14 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A1227-61/4-20 , 1/4-28 , 10" - 3/8", M5 - M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1 , M10 x 1.25 , M10 x 1.5 , M5 - M10 , M5 x 0.8 , M6 x 1 , M7 x 1 , M8 x 1 , M8 x 1.25Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A1227-022" , 2-56 , 2-64 , M2.2Tuuma/metrinen, UNC, UNF
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
A87096€55.36
A87100€163.23
A87097€57.75
A87098€60.04
A87099€104.04
PALMETTO PACKING -

Vinkkejä pakkauksen poistolaitteen vaihtoon

TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A11071.5 "C-1€8.36
B11101.5 "W-1€11.45
C11082"C-2€11.16
D11112"W-2€13.72
E11092.5 "C-3€15.07
F11122.5 "W-3€13.69
PALMETTO PACKING -

Pakkauspuristin/poimijat

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A1113P-7€13.89
B1114P-8€14.41
C1115P-9€24.78
PALMETTO PACKING -

Pakkaustyökalu

TyyliMalliKokonaispituusKokoTyyppiHinta (ei alv)
APal-Tamper 115210 "Keskikokoinen3 / 8 "€120.07
APal-Tamper 115316 "Suuri1 / 2 "€237.58
PALMETTO PACKING -

Pakkausruiskupistooli

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
APAC-KING # 12031 / 2 "€28.25
APAC-KING # 12011 / 4 "€27.08
APAC-KING # 12023 / 8 "€29.33
PALMETTO PACKING -

Pakkaussalpa

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A11531 / 2 "€141.86
Tarjouspyyntö
A11523 / 8 "€71.50
Tarjouspyyntö
PALMETTO PACKING -

Pakkausleikkurin vaihtoterät

TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A11393"1 "x 3"€32.63
B11384"1-1 / 8 "x 4"€79.49
PALMETTO PACKING -

Pakkausimurit

TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A11006.5 "F-0€22.63
B11017.5 "F-1€23.59
C110211 "F-2€25.13
D110314.5 "F-3€33.15
E110419 "F-4€65.53
F110523 "F-5€72.24
G110630 "F-6€82.99
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Joustavat pakkauskoukut

TyyliMalliKärki Dia.PituusHinta (ei alv)
AAX12151"30 1 / 3 "€115.80
BAX12131 / 2 "19 "€57.39
CAX12123 / 8 "14 "€29.51
DAX12145 / 8 "23 "€85.12
EAX12107 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
FAX121115 / 16 "11 "€24.60
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Vihjeitä pakkauskoukun vaihtoon

TyyliMalliKärki Dia.PituusHinta (ei alv)
AAX12223 / 8 "2 3 / 8 "€14.55
BAX12207 / 32 "1 3 / 4 "€11.85
CAX122115 / 16 "2 3 / 16 "€13.20
PALMETTO PACKING -

Pakkausleikkurit

TyyliMalliKokoTyyppiHinta (ei alv)
A1120-Giljotiini€1,685.91
B1128-Hand Held€114.92
C11364mmTerä€39.26
D11315"Veitsi€55.28
PALMETTO PACKING -

Pakkauspuristin, työkalulaatikko C

MallieräHinta (ei alv)
1133AE8UTP€620.96
PALMETTO PACKING -

Pakkauspoistin, työkalupakki A

MallieräHinta (ei alv)
1116AD9WWU€163.60
PALMETTO PACKING -

Pakkausruiskupistooli

MallieräHinta (ei alv)
PAC-KING #1200AA4JAP€2,288.07
PALMETTO PACKING -

Pakkauspoistin, työkalupakki B

MallieräHinta (ei alv)
1117AD9WWV€269.81
PALMETTO PACKING -

Pakkaustyökalu 1/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
Pal-Tamper 1151AA4JAH€91.99
PALMETTO PACKING -

Pakkausleikkuri, 4 tuuman teräkoko

MallieräHinta (ei alv)
1136CD3ZJL€16.70
Katso yksityiskohdat
PALMETTO PACKING -

Guillotine-pakkausleikkuri

MallieräHinta (ei alv)
1154CD3ZJK€1,257.06
Katso yksityiskohdat
PALMETTO PACKING -

Guillotine-pakkausleikkuri

MallieräHinta (ei alv)
1120CD3ZJJ€1,014.76
Katso yksityiskohdat
PALMETTO PACKING -

Pakkaussuoja, 1/4 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
1151CD3ZJP€54.56
Katso yksityiskohdat
12

Pura työkalut

Uuttotyökalut auttavat puristustiivisterenkaiden poistamisessa pumpuista ja venttiileistä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä työkaluja kuten Palmetto-pakkaus ja Allpax. Vaihdettavat korkki- ja puuruuvikärjet mahdollistavat kuituisten ja kovettuneiden tiivisteiden poistamisen, kun taas joustavat varren ulosvetimet helpottavat vaikeasti saavutettavien tiivisteiden poistamista. Tiivistystyökalut pystyvät asentamaan tiivisterenkaat tiivistepesään. Palmetto Packing -ruiskutuspistooleja käytetään ruiskutettavien pakkausten täydentämiseen helposti. Valitse laaja valikoima näitä purkutyökaluja, jotka ovat saatavana 1 - 28 tuuman rungoissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?