BAND-IT C35699 Solki Gcs 3/4 PK100

Tuote: AH6YPR Malli: C35699Ristiviite: 36M619

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhakiinnityssoljet
Materiaaligcs
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
BAND-IT GRG440 Band-kiinnityssoljet 3/4 tuumaa - pakkaus 25 | AA7UKC 16P352 440 GRGRuostumaton teräs-€111.35
BAND-IT GRG441 Band-kiinnityssoljet 1 tuumainen - 25 kpl pakkaus | AA7UKD 16P353 441 GRGRuostumaton teräs-€135.67
BAND-IT GRG442 Band-kiinnityssoljet 1-1 / 4 tuumaa - pakkaus 25 | AA7UKE 16P354 442 GRGRuostumaton teräs-€174.59
BAND-IT C25699 Bandit Soljet Earlokt Style PK100 | AH6YPM 36M570 C25699Ruostumaton teräs19.1mm€256.32
BAND-IT C25499 Bandit Soljet Earlokt Style PK100 | AH6YPN 36M575 C25499Ruostumaton teräs12.7mm€166.18
BAND-IT C25599 Bandit-soljet Earlokt Style PK100 | AH6YPP 36M576 C25599Ruostumaton teräs15.8mm€217.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT C35699 Solki Gcs 3/4 PK100