Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRP069 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWU 2LPD4

BAND-IT GRP069 nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NWU Malli: GRP069Ristiviite: 2LPD4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Letkulle OD Max. (Sisään.)1-1/4
Letkulle OD Min. (Sisään.)3/4
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Maks. Kiinnitysdia.1-1 / 2 "
Min. Kiinnitysdia.3 / 4 "
Paksuus0.025 "
TyyppiKeski-booli
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusLeveysHinta
BAND-IT GRP039 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 9 / 16in. - Pakkaus 10 | AC2NWQ 2LPD1 039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€19.20
BAND-IT GRP049 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWR 2LPD2 049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.08
BAND-IT GRP059 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWT 2LPD3 059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€23.07
BAND-IT GRP079 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWV 2LPD5 079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.28
BAND-IT GRP089 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWW 2LPD6 089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.42
BAND-IT GRP099 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWX 2LPD7 099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.54
BAND-IT GRP109 Band Clamp sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AC2NWY 2LPD8 109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€25.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRP069 nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€20.23 / yksikkö