Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRP249 Valmiiksi muotoiltu nauhapuristin, sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AE3JCH 5DLG4

BAND-IT GRP249 esimuotoiltu nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3JCH Malli: GRP249Ristiviite: 5DLG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi muotoiltu nauhakiinnike
Letkulle OD Max. (Sisään.)5-3/4
Letkulle OD Min. (Sisään.)1
Sisällä Dia.6"
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Maks. Kiinnitysdia.6"
Min. Kiinnitysdia.3 / 4 "
Paksuus0.025 "
TyyppiKeski-booli
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMaks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusLeveysHinta
BAND-IT GRP209 Valmiiksi muotoiltu nauhapuristin, sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - pakkaus 10 | AE3JCF 5DLG2 209 GRP5"Sinkitty hiiliteräs5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€31.01
BAND-IT GRP20S Valmiiksi muotoiltu nauhapidike ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AE3JCG 5DLG3 GRP20S5"201 Ruostumaton teräs5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€61.23
BAND-IT GRP24S Valmiiksi muotoiltu nauhakiinnike ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AE3JCJ 5DLG5 GRP24S6"201 Ruostumaton teräs6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€68.36
BAND-IT GRP289 Valmiiksi muotoiltu nauhapuristin, sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AE3JCK 5DLG6 289 GRP7"Sinkitty hiiliteräs7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€37.71
BAND-IT GRP28S Valmiiksi muotoiltu nauhakiinnike ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AE3JCL 5DLG7 GRP28S7"201 Ruostumaton teräs7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€82.58
BAND-IT GRP32S Valmiiksi muotoiltu nauhakiinnike ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AE3JCN 5DLG9 GRP32S8"201 Ruostumaton teräs8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€89.80
BAND-IT GRS203 Valmiiksi muotoiltu nauhakiinnike ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 3/4 - 24 kpl pakkaus | AE3JCQ 5DLH1 GRS2031"201 Ruostumaton teräs1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€97.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRP249 esimuotoiltu nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus
€33.69 / yksikkö