Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRP039 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 9 / 16in. - Pakkaus 10 | AC2NWQ 2LPD1

BAND-IT GRP039 nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs Minimihalkaisija 9/16 tuumaa. - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NWQ Malli: GRP039Ristiviite: 2LPD1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Letkulle OD Max. (Sisään.)9/16
Letkulle OD Min. (Sisään.)9/16
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Maks. Kiinnitysdia.13 / 16 "
Min. Kiinnitysdia.9 / 16 "
Paksuus0.025 "
TyyppiKeski-booli
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Maks. Kiinnitysdia.Min. Kiinnitysdia.PaksuusLeveysHinta
BAND-IT GRP049 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWR 2LPD2 049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.31
BAND-IT GRP059 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWT 2LPD3 059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€20.51
BAND-IT GRP069 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWU 2LPD4 069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€18.94
BAND-IT GRP079 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWV 2LPD5 079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€21.24
BAND-IT GRP089 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWW 2LPD6 089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.35
BAND-IT GRP099 Band Clamp sinkitty hiiliteräs Vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AC2NWX 2LPD7 099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€19.99
BAND-IT GRP109 Band Clamp sinkitty hiiliteräs, vähimmäishalkaisija 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AC2NWY 2LPD8 109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRP039 nauhapuristin galvanoitu hiiliteräs Minimihalkaisija 9/16 tuumaa. - 10 kpl pakkaus
€18.62 / yksikkö