GAST Ilmamoottorit

Kaasuilmamoottorit sopivat erinomaisesti erilaisiin käsityökaluihin, kuten hiomakoneisiin, porakoneisiin, hiomakoneisiin ja mutterikannattimiin. Ne tarjoavat jopa 3000 rpm:n tyhjäkäyntinopeuden, ja niitä on saatavana akselin halkaisijaltaan 3/8 ja 1 tuuman välillä.

Suodattaa

Kaasuilmamoottorit sopivat ihanteellisesti käsityökaluille, kuten hiomakoneille, porakoneille, hiomakoneille ja mutterinkannattimille. Pyörivät siipipaineilmavaihteistomoottorit tarjoavat linjatehoa pumpuille tai sekoittimille, jotka tarvitsevat rajoitetun alueen...Lue lisää
GAST -

Ilmamoottorit

TyyliMalliMax. NopeusMax. vääntömomenttiHinta (ei alv)
A6 AM-NRV-22A--€973.01
B2AM-FCC-1--€415.54
C1 AM-NCC-12--€357.09
C1 AM-NRV-56--€460.61
C1UP-NCC-1A--€456.62
D2AM-NCW-7B--€397.60
E2 AM-NRV-90--€610.79
C4 AM-FRV-63A--€600.56
F4 AM-NRV-130--€481.96
G8 AM-FRV-30A--€1,281.92
H1UP-NRV-11-GR11--€1,075.36
I4 AM-FRV-13H--€470.26
C2AM-NCW-7A--€391.32
C1 AM-NRV-39A--€367.05
J1UP-NRV-3A--€379.12
K4 AM-RV-75-GR20--€2,068.62
C4AM-70C-CB20--€2,599.14
C4AM-ARV-119--€644.84
C4AM-ARV-120--€752.01
L1UP-NRV-10--€497.19
C8 AM-NRV-28A--€1,104.18
M1AM-NRV-60-GR11--€1,053.71
C6 AM-NRV-7A--€817.67
C2AM-FCW-13--€435.97
N4AM-NRV-50C--€592.48
Tarjouspyyntö
GAST -

Valurautainen pyörivä siipipyörämoottori

TyyliMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta (ei alv)
A6 AM-NRV-63C Kasvot1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
B8 AM-FRV-75Jalka1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€742.43
C6 AM-FRV-62Jalka1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88
D2 AM-NCC-96Napa505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€296.36
E1UP-NRV-15Napa274.69 "----NPT 1 / 8 "€252.01
F4 AM-NRV-92Napa753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92
TyyliMalliCFMHPPituusMax. IlmavirtaKokonaispituusPortin kokoHinta (ei alv)
A2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€433.07
A4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€451.11
A6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€735.09
GAST -

Pyörivät tuuletusmoottorit, valurautainen kotelo

Kaasu pyörivät siipipaineilmavaihteistomoottorit tarjoavat linjan tehoa laitteille, kuten pumpuille tai sekoittimille, jotka vaativat asennuksia rajoitetulle alueelle. Nämä ilmamoottorit toimivat pneumaattisesti eivätkä siten tuota sähkökipinöitä vaarallisissa paikoissa tai äärilämpötiloissa käytettäviksi. Niissä on valurautainen kotelo teräksisellä ulostuloakselilla lujuuden takaamiseksi ja jalka-/pinta-asennus vakauden takaamiseksi. Näissä ilmamoottoreissa on 15:1- tai 10:1-vaihteiston vähennin, joka lisää vääntömomenttia ja kestää vaurioita, kun ne ovat pysähtyneet tai ylikuormitettu pitkään. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaihdemoottoreita, jotka ovat saatavilla 0.33 ja 1.5 hv:n tehoilla.

TyyliMalliAsennusCFMVaihteistoPortin kokoAkselin dia.Akselin pituusLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A1UP-GR11-sarjaKasvot1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€700.19
B4 AM-RV-127-GR20Jalka5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,468.95

Usein kysytyt kysymykset

Minkä kokoista ilmaletkua suositellaan kaasuilmamoottoreille?

On suositeltavaa, että ilmalinjan koko on yhtä kokoa suurempi tai yhtä suuri kuin portti.

Kuinka usein ilmansuodatin tulee tarkastaa Gast-kiertosiipimoottorien varalta?

On suositeltavaa, että suodattimet puhdistetaan, tarkastetaan ja/tai vaihdetaan 500 käyttötunnin jälkeen.

Voidaanko kaasuilmamoottorit asentaa mihin tahansa asentoon?

Niissä on C-pinta-, jalka- tai napa-asennus, jonka avulla käyttäjä voi asentaa sen näihin asentoihin sovelluksen vaatimuksesta riippuen vakauden parantamiseksi.

Millaista öljyä tulisi käyttää kaasuilmamoottoreiden voiteluun?

10-painoinen pesuaineöljy soveltuu kaasuilmamoottoreiden voiteluun. Korvaajana voidaan kuitenkin käyttää myös 10w30 pesuaineöljyä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?