GAST 4 AM-RV-127-GR20 ilmavaihdemoottori | AF2YMP 6ZC97

GAST 4AM-RV-127-GR20 ilmavaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AF2YMP Malli: 4 AM-RV-127-GR20Ristiviite: 6ZC97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,468.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM57
Vaihteisto10:1
Korkeus6.62 "
KoteloValurauta
HP1.50
kiilaura2.25 "
Kiilauran pituus2.25 "
Pituus11.62 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta57 cfm
Max. Ilmanpaine80 PSI
Maks. Kierrosluku300
AsennusJalka
Ei kuormitusta RPM300
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.1 "
Kokonaispituus11.62 "
kokonaisleveys6.08 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti30
Akselin dia.1"
Akselin pituus2.63 "
TyyppiPyörivä siipi
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9275
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMVaihteistoPortin kokoAkselin dia.Akselin pituusLeveysKorkeusHinta
GAST 1UP-GR11 -sarjan ilmavaihdemoottori | AE2QWG 4Z412 1UP-GR11-sarjaKasvot1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€700.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 4AM-RV-127-GR20 ilmavaihdemoottori
€1,468.95 / yksikkö