GAST Pyörivät tuuletusmoottorit, valurautainen kotelo


Suodattaa
Asennusmateriaali: Valurauta , Materiaali: Valurauta , Max. Ilmavirta: 57 cfm , No Load RPM: 300 , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 250 astetta F , Kokonaiskorkeus: 6.1 " , Kokonaispituus: 11.62 " , Kokonaisleveys: 6.08 " , Kierto: REV , Lämpötila: 250 , Tyyppi: Pyörivä siipi
TyyliMalliAsennusCFMVaihteistoPortin kokoAkselin dia.Akselin pituusLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
1UP-GR11-sarja
Kasvot1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€700.19
B
4 AM-RV-127-GR20
Jalka5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,468.95

Pyörivät tuuletusmoottorit, valurautainen kotelo

Kaasu pyörivät siipipaineilmavaihteistomoottorit tarjoavat linjan tehoa laitteille, kuten pumpuille tai sekoittimille, jotka vaativat asennuksia rajoitetulle alueelle. Nämä ilmamoottorit toimivat pneumaattisesti eivätkä siten tuota sähkökipinöitä vaarallisissa paikoissa tai äärilämpötiloissa käytettäviksi. Niissä on valurautainen kotelo teräksisellä ulostuloakselilla lujuuden takaamiseksi ja jalka-/pinta-asennus vakauden takaamiseksi. Näissä ilmamoottoreissa on 15:1- tai 10:1-vaihteiston vähennin, joka lisää vääntömomenttia ja kestää vaurioita, kun ne ovat pysähtyneet tai ylikuormitettu pitkään. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaihdemoottoreita, jotka ovat saatavilla 0.33 ja 1.5 hv:n tehoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?