GAST 6 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 4 hv 110 tuumaa paunaa AB9EFK 2CJH6

GAST 6AM-NRV-251 Ilmamoottori pyörivä siipi 4 Hp 110 tuumaa Lbs

Varastossa
Tuote: AB9EFK Malli: 6 AM-NRV-251Ristiviite: 2CJH6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€735.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM130
Suorittaa loppuunsininen
Korkeus6.5 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP4.00
kiilaura0.19 "
Kiilauran pituus0.19 "
Pituus8.29 "
MateriaaliAlumiini ja valurauta
Max. Ilmavirta128 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusLaippa
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus8.29 "
kokonaisleveys6.5 "
Portin kokoNPT 1 / 2 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti250
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.06 "
Stall Tourque (tuumaa lbs.)80
Lämpötila0 - 250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMHPPituusMax. IlmavirtaKokonaispituusPortin kokoHinta
GAST 2 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 0.75 hv 26 tuumaa paunaa AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€433.07
GAST 4 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 1.5 hv 55 tuumaa paunaa AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€451.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 6AM-NRV-251 Ilmamoottori pyörivä siipi 4 Hp 110 tuumaa Lbs
€735.09 / yksikkö