GAST Valurautainen pyörivä siipipyörämoottori


Kaasuvalurautaiset pyörivät siipiilmamoottorit ovat ihanteellisia sähköisten räjähdyssuojattujen moottoreiden korvaamiseen pienitehoisissa sovelluksissa. Ne saavat voimansa korkeapaineisella paineilmalla akselien pyörittämiseksi vastapäivään ja taaksepäin. Näitä pyöriviä siipiilmamoottoreita käytetään jäähdytysjärjestelmissä, joissa tarvitaan pneumaattista tehoa....Lue lisää

Suodattaa
Maali: Harmaa metalliväri , Kotelon materiaali: Valurauta , Materiaali: Valurauta , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 250 astetta F , Lämpötila: 250 , Tyyppi: Pyörivä siipi
TyyliMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta (ei alv)
A
6 AM-NRV-63
C Kasvot1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
B
8 AM-FRV-75
Jalka1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€742.43
C
6 AM-FRV-62
Jalka1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88
D
2 AM-NCC-96
Napa505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€296.36
E
1UP-NRV-15
Napa274.69 "----NPT 1 / 8 "€252.01
F
4 AM-NRV-92
Napa753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92

Toimintamekanismi

  • Pyörivät siipiilmamoottorit käyttävät paineilmaa pyörivän liikkeen luomiseen. Niissä on kotelo, pyörivä osa, jossa on raot, siivet tai siivet, ilmanotto ja poisto.
  • Kun paineilma tulee moottoriin tuloaukon kautta, se työntää teriä vasten, jolloin ne liikkuvat ulospäin ja koskettavat moottorin kotelon sisäosaa.
  • Tämä kosketus saa aikaan työntövoiman, joka saa pyörivän osan pyörimään ympyräliikkeessä.

Ominaisuudet

  • Niissä on valurautarakenne, joka parantaa lämmönpoistoa ja rakenteellista jäykkyyttä.
  • Näitä kaasusiipiilmamoottoreita voidaan käyttää lämpötiloissa 0 - 250 astetta F.
  • Ne on varustettu purkausäänenvaimentimella liiallisen melun vähentämiseksi.
  • Nämä pyörivät siipiilmamoottorit saavat voimansa korkeapaineisella paineilmalla akselien pyörittämiseksi vastapäivään.
  • Niitä on saatavana kierrosluvuilla 2000, 2500, 3000 ja 6000 RPM.
  • Nämä yksiköt tarjoavat virtausnopeudet jopa 175 cfm.

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia ​​tulo- ja poistoaukkoja näissä pyöriväsiipiilmamoottoreissa on?

  • NPT

Kuinka huollan näitä Gast-valurautaisia ​​pyöriviä siipiilmamoottoreita?

  • Muista tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti moottorin ilmanotto- ja poistoaukot.
  • Pidä voitelutasoja silmällä ja varmista, että niitä huolletaan oikein.
  • Tarkista ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet siivet tarpeen mukaan.
  • Pidä moottori ja sen ympärillä oleva alue puhtaana ja puhtaana liasta tai esineistä.
  • Älä kuormita moottoria liikaa sen nimelliskapasiteetin yli.
  • Tarkista, onko järjestelmässä ilmavuotoja ja korjaa ne mahdollisimman pian.

Mitkä ovat näiden Gast-ilmamoottoreiden asennusvaihtoehdot?

Kaasuvalurautaiset pyörivät siipiilmamoottorit tarjoavat jalan, C-pinnan ja navan kiinnitysvaihtoehdot, mikä mahdollistaa helpon integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin tai laitteisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?