Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST 2 AM-NCC-96 moottorin ilmankeskittimen asennus | AF2YMK 6ZC93

GAST 2AM-NCC-96 Moottorin ilmanapakiinnitys

Varastossa
Tuote: AF2YMK Malli: 2AM-NCC-96Ristiviite: 6ZC93

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM50
Suorittaa loppuunHarmaa metalliväri
Korkeus5.75 "
KoteloValurauta
HP0.75
kiilaura1"
Kiilauran pituus1.00 "
Pituus4.94 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta30 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusNapa
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus5.75 "
Kokonaispituus4.94 "
kokonaisleveys4.16 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoCCW
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.13 "
Lämpötila250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys4.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta
GAST 4 AM-NRV-92 moottorin ilmakeskiön asennus | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Napa753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92
GAST 1UP-NRV-15 -moottorin ilmakeskiön kiinnitys | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Napa274.69 "----NPT 1 / 8 "€252.01
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Jalka1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€742.43
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Kasvot1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Jalka1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 2AM-NCC-96 Moottorin ilmanapakiinnitys
€296.36 / yksikkö