GAST 2 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 0.75 hv 26 tuumaa paunaa AB9EFH 2CJH4

GAST 2AM-NRV-251 Ilmamoottori pyörivä siipi 0.75 Hp 26 tuumaa Lbs

Varastossa
Tuote: AB9EFH Malli: 2 AM-NRV-251Ristiviite: 2CJH4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM30
Suorittaa loppuunsininen
Korkeus6.5 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP0.75
kiilaura0.19 "
Kiilauran pituus0.19 "
Pituus5.87 "
MateriaaliAlumiini ja valurauta
Max. Ilmavirta30 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusLaippa
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus5.870 "
kokonaisleveys6.5 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.06 "
Stall Tourque (tuumaa lbs.)19
Lämpötila0 - 250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast 2AM-NRV-251 pyörivää siipiilmamoottoria käytetään sekoittimien, pumppujen tai hiomakoneiden tehonsyöttöön. Sitä voidaan käyttää myös täyteaineissa ja korkkiaineissa, joissa se tarjoaa tarkan ohjauksen ja sujuvan toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Gast 2AM-NRV-251 pyörivän siiven ilmamoottorissa on valurautainen ja alumiininen kotelo, joka takaa erinomaisen lämmönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Sen ilmanpaineet ja virtausnopeudet ovat jopa 100 PSI ja 30 CFM.
  • Tämä käännettävä ilmamoottori tarjoaa maksiminopeuden 300 RPM maksimivääntömomentilla.
  • Lisäksi siinä on 19.5 lb-tuuman vääntömomentti maksimipaineella.
  • Tämän ilmamoottorin mukana tulee äänenvaimennin vääntömomentin parantamiseksi ja melun vähentämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän pyörivän siipiilmamoottorin käyttölämpötila-alue?

A. 0 - 250 astetta F.

K. Millaisen asennuksen tämä pyörivä siipiilmamoottori sallii?

V. Se mahdollistaa laippaasennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.

K. Mikä on tämän pyörivän siiven ilmamoottorin jumitusmomentti?

A. 19 lb-tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMHPPituusMax. IlmavirtaKokonaispituusPortin kokoHinta
GAST 4 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 1.5 hv 55 tuumaa paunaa AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€451.11
GAST 6 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 4 hv 110 tuumaa paunaa AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€735.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 2AM-NRV-251 Ilmamoottori pyörivä siipi 0.75 Hp 26 tuumaa Lbs
€433.07 / yksikkö