Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST 1UP-NRV-15 -moottorin ilmakeskiön kiinnitys | AE2QWF 4Z411

GAST 1UP-NRV-15 moottorin ilmanapakiinnitys

Varastossa
Tuote: AE2QWF Malli: 1UP-NRV-15Ristiviite: 4Z411

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM27
Korkeus4.69 "
HP0.50
kiilaura0.81 "
Pituus4.69 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmanpaine80 PSI
Maks. Kierrosluku6000
AsennusNapa
Portin kokoNPT 1 / 8 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti1000
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus1.14 "
Stall Tourque (tuumaa lbs.)5.9
Lämpötila250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys2.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta
GAST 4 AM-NRV-92 moottorin ilmakeskiön asennus | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Napa753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92
GAST 2 AM-NCC-96 moottorin ilmankeskittimen asennus | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Napa505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€296.36
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Jalka1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€742.43
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Kasvot1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Jalka1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 1UP-NRV-15 moottorin ilmanapakiinnitys
€252.01 / yksikkö