Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST 1UP-GR11 -sarjan ilmavaihdemoottori | AE2QWG 4Z412

GAST 1UP-GR11-sarjan ilmavaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AE2QWG Malli: 1UP-GR11-sarjaRistiviite: 4Z412

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€700.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavaihdemoottori
CFM19
Vaihteisto15:1
Korkeus2.93 "
HP0.33
kiilaura1.38 "
Pituus7.31 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmanpaine80 PSI
Maks. Kierrosluku400
AsennusKasvot
Portin kokoNPT 1 / 8 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti40
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.38 "
Stall Tourque (tuumaa lbs.)95.0
Lämpötila250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys2.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMVaihteistoPortin kokoAkselin dia.Akselin pituusLeveysKorkeusHinta
GAST 4 AM-RV-127-GR20 ilmavaihdemoottori | AF2YMP 6ZC97 4 AM-RV-127-GR20Jalka5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,468.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 1UP-GR11-sarjan ilmavaihdemoottori
€700.19 / yksikkö