GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96

GAST 6AM-NRV-63 Moottorin ilma

Varastossa
Tuote: AF2YMN Malli: 6 AM-NRV-63Ristiviite: 6ZC96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM130
Suorittaa loppuunHarmaa metalliväri
Korkeus6.5 "
KoteloValurauta
HP4.00
kiilaura1.41 "
Kiilauran pituus1.41 "
Pituus8.29 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmavirta128 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusC Kasvot
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus8.29 "
kokonaisleveys6.5 "
Portin kokoNPT 1 / 2 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.06 "
Lämpötila250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta
GAST 4 AM-NRV-92 moottorin ilmakeskiön asennus | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Napa753.96 "----NPT 3 / 8 "€382.92
GAST 1UP-NRV-15 -moottorin ilmakeskiön kiinnitys | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Napa274.69 "----NPT 1 / 8 "€252.01
GAST 2 AM-NCC-96 moottorin ilmankeskittimen asennus | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Napa505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€296.36
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Jalka1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€742.43
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Jalka1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 6AM-NRV-63 Moottorin ilma
€765.80 / yksikkö