GAST Alumiini ja valurauta pyörivä siipi ilmamoottori


Suodattaa
Maali: sininen , Korkeus: 6.5 " , Kotelon materiaali: Valurauta ja alumiini , Avainrata: 0.19 " , Materiaali: Alumiini ja valurauta , Max. RPM: 3000 , Asennus: Laippa , No Load RPM: 3000 , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 250 astetta F , Kokonaiskorkeus: 6.5 " , Kokonaisleveys: 6.5 " , Kierto: REV , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 2.06 " , Lämpötila: 0 - 250 , Tyyppi: Pyörivä siipi , Leveys: 6.5 "
TyyliMalliCFMHPPituusMax. IlmavirtaKokonaispituusPortin kokoHinta (ei alv)
A
2 AM-NRV-251
300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€433.07
A
4 AM-NRV-251
721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€451.11
A
6 AM-NRV-251
1304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€735.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?