Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST 4 AM-NRV-92 moottorin ilmakeskiön asennus | AE2QTY 4Z231

GAST 4AM-NRV-92 Moottorin ilmanapakiinnitys

Varastossa
Tuote: AE2QTY Malli: 4 AM-NRV-92Ristiviite: 4Z231

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM75
Korkeus3.96 "
HP1.8
kiilaura3/16 "neliö x 1/2" pitkä
Pituus6.56 "
MateriaaliValurauta
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusNapa
Portin kokoNPT 3 / 8 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti300
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.12 "
Stall Tourque (tuumaa lbs.)56.0
Lämpötila250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys4.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Napakiinnityksellä varustettua Gast 4AM-NRV-92 -ilmamoottoria käytetään teollisessa valmistuksessa ja automaatiossa kuljetinjärjestelmien käyttämiseen, pumppujen tehostamiseen ja sekoitusnesteisiin.

Ominaisuudet:

  • Gast 4AM-NRV-92 -ilmamoottorissa on tehokas 1.8 hv:n moottori, joka tarjoaa huomattavan pneumaattisen voiman.
  • Tämän ilmamoottorin tyhjäkäyntinopeus on 3000, mikä varmistaa tehokkaan suorituskyvyn.
  • Siinä on lisäksi valurautainen kotelo lujaa ja pitkäikäistä toimintaa varten.
  • Tämä ilmamoottori tarjoaa maksimiilmavirran 78 cfm.
  • Se on varustettu 5/8 tuuman akselilla, jossa on 0.5 tuuman kiilaura turvallista asennusta varten.
  • Tätä moottoria voidaan käyttää lämpötiloissa 0 - 250 astetta F.
  • Siinä on 1/4 tuuman NPT-portin koko ja mukana äänenvaimennin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • vieras AG983 Asennusteline: Se on suunniteltu täydentämään kaasuilmamoottoria, mikä helpottaa asennusta ja varmaa. Tämä asennusteline varmistaa luotettavan liitännän, mikä parantaa ilmamoottorin vakautta ja suorituskykyä erilaisissa teollisissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on äänenvaimentimen merkitys ilmamoottorin toiminnassa?

V. Äänenvaimenninta käytetään vähentämään melutasoa ja se on hyödyllinen meluherkissä ympäristöissä.

K. Miten ilmamoottorin siivet vaikuttavat suorituskykyyn ja milloin ne pitäisi vaihtaa?

V. Ilmamoottoreiden siivet ovat välttämättömiä kiertotehon tuottamiseksi. Ne on vaihdettava, kun ne ovat kuluneet tai niissä näkyy vaurioita.

K. Millaista huoltoa tarvitaan, jotta ilmamoottori toimii sujuvasti?

A. Säännöllinen huolto voi sisältää voitelun, siipien tarkastukset ja komponenttien tarkastukset, jotka suoritetaan suositelluin väliajoin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusCFMKorkeusEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPortin kokoHinta
GAST 1UP-NRV-15 -moottorin ilmakeskiön kiinnitys | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Napa274.69 "----NPT 1 / 8 "€252.01
GAST 2 AM-NCC-96 moottorin ilmankeskittimen asennus | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Napa505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€296.36
GAST 8 AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Jalka1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€742.43
GAST 6 AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Kasvot1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€765.80
GAST 6 AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Jalka1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€539.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 4AM-NRV-92 Moottorin ilmanapakiinnitys
€382.92 / yksikkö