GAST 4 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 1.5 hv 55 tuumaa paunaa AB9EFJ 2CJH5

GAST 4AM-NRV-251 Ilmamoottori pyörivä siipi 1.5 Hp 55 tuumaa Lbs

Varastossa
Tuote: AB9EFJ Malli: 4 AM-NRV-251Ristiviite: 2CJH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmamoottori
CFM72
Suorittaa loppuunsininen
Korkeus6.5 "
KoteloValurauta ja alumiini
HP1.50
kiilaura0.19 "
Kiilauran pituus0.19 "
Pituus6.69 "
MateriaaliAlumiini ja valurauta
Max. Ilmavirta78 cfm
Max. Ilmanpaine100 PSI
Maks. Kierrosluku3000
AsennusLaippa
Ei kuormitusta RPM3000
Käyttölämpötila alue0 astetta 250 astetta F
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus6.69 "
kokonaisleveys6.5 "
Portin kokoNPT 1 / 4 "
KiertoREV
Kierrosluku @ maks. Vääntömomentti250
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.06 "
Stall Tourque (tuumaa lbs.)35
Lämpötila0 - 250
TyyppiPyörivä siipi
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast 4AM-NRV-251 ilmamoottori on pneumaattinen moottori, jota käytetään teollisissa sovelluksissa. Se toimii käyttämällä paineilmaa pyörivän liikkeen luomiseen, joten se sopii tehtäviin, kuten nesteiden sekoittamiseen, koneiden ajamiseen ja työkalujen käyttöön. Sen kompakti muotoilu, kestävyys ja räjähdyssuojatut ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen vaarallisiin ympäristöihin, kuten kemiantehtaisiin tai öljynjalostamoihin.

Ominaisuudet:

  • Tämä ilmamoottori tuottaa 36 lb-tuuman vääntömomentin maksimipaineella varmistaen tasaisen ja luotettavan pyörimisvoiman.
  • Se sisältää äänenvaimentimen, joka vähentää melupäästöjä käytön aikana, mikä edistää hiljaisempaa ja mukavampaa työympäristöä.
  • Tämän pyörivän ilmamoottorin kotelo on valmistettu valuraudasta ja alumiinista, mikä tarjoaa tasapainon kestävyyden ja keveyden välillä teolliseen käyttöön.
  • Siinä on taaksepäin (REV) kierto, jolloin se voi toimia myötä- ja vastapäivään.
  • Tämä ilmamoottori on päällystetty sinisellä pinnalla suojaamaan korroosiota ja kulumista vastaan.
  • Se tarjoaa laippaasennuksen, mikä yksinkertaistaa sen asennusta ja integrointia teollisuusjärjestelmiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän ilmamoottorin ilmavirtauskapasiteetti (CFM)?

V. Sen ilmavirtauskapasiteetti on 78 CFM. Asiakkaat, jotka etsivät ilmamoottoria, jolla on suurempi ilmavirtausteho, voivat valita Gast 6AM-NRV-251 ilmamoottori jonka ilmavirtauskapasiteetti on 128 CFM.

K. Kuinka asennan tämän pyörivän siiven ilmamoottorin?

A.

  • Huolehdi turvatoimista ja käytä henkilökohtaisia ​​suojavarusteita.
  • Tarkasta ilmamoottori vaurioiden tai vikojen varalta.
  • Valitse turvallinen asennuspaikka, johon pääsee huoltoa varten.
  • Käytä sopivia kiinnitysvälineitä ilmamoottorin turvalliseen kiinnittämiseen.
  • Liitä ilmansyöttölähde ilmanottoaukkoon oikeilla liittimillä.
  • Tarjoa voitelu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Asenna ilmansuodatusjärjestelmät tarvittaessa.
  • Tee sähkökytkennät mukana toimitettujen kytkentäkaavioiden mukaan, jos mahdollista.
  • Säädä ilmanpainetta halutun nopeuden ja vääntömomentin mukaan.
  • Tarkista turvatoimien ja hätäpysäytysmekanismien olemassaolo.
  • Testaa ilmamoottori varmistaaksesi, että se toimii oikein ja turvallisesti.

K. Voinko säätää tämän pyörivän ilmamoottorin nopeutta ja vääntömomenttia?

V. Kyllä, voit säätää moottoriin syötetyn ilmanpainetta ohjataksesi sen nopeutta ja vääntömomenttia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMHPPituusMax. IlmavirtaKokonaispituusPortin kokoHinta
GAST 2 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 0.75 hv 26 tuumaa paunaa AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€433.07
GAST 6 AM-NRV-251 ilmamoottorin pyörivä siipi 4 hv 110 tuumaa paunaa AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€735.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 4AM-NRV-251 Ilmamoottori pyörivä siipi 1.5 Hp 55 tuumaa Lbs
€451.11 / yksikkö