EXAIR Ilmapistoolin suuttimet

OSHA-sertifioidut suuttimet sopivat käytettäväksi pneumaattisten ja paineilmatyökalujen kanssa melun ja ilman kulutuksen vähentämiseksi. Kykenee tuottamaan nopeita ilmavirtauksia jopa 22 unssia. Saatavana tasaisina, turva- ja suuritehoisina suutinkokoonpanoina

Suodattaa

EXAIR -

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ilmapistoolisuuttimet

Exair -ilmapistoolin suuttimet kiinnittyvät paineilmatyökaluihin suuren nopeuden ilmavirran ohjaamiseksi lastujen poistoa, nesteen puhallusta, osien puhdistusta, osien jäähdytystä ja poistosovelluksia varten. Niissä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen ahtaissa tiloissa minimoiden melutason ja parantamalla puhallustehoa. Niissä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää vaurioita erittäin hankaavia ympäristöjä ja korkeita lämpötiloja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapistoolisuuttimia, joita on saatavana 2.5 - 135 SCFM -ilmanvaihtoehdossa.

TyyliMalliIlmankulutusHalkaisijaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€127.17
B1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€99.67
A1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€132.31
B1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€104.82
A1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€136.32
B1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€108.27
C1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€149.49
D1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€135.94
E1100SS14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€209.65
F1101SS14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "74€216.51
GHP1126SS17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€217.81
H1122SS22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€254.61
I1104SS35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€297.28
J1105SS35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "82€314.48
KHP1125SS37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€282.98
L1106SS60 scfm-1/2 "(F) NPT2"87€419.29
M1107SS60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "87€410.69
N1112SS91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€806.09
O1113SS91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€830.27
P1114SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"99€999.69
Q1115SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€1,038.78
EXAIR -

Alumiiniset ilmapistoolisuuttimet

Exair-ilmapistoolin suuttimet kiinnittyvät paineilmatyökaluihin ohjaamaan suurten nopeuksien ilmavirran keskitettyä virtaa lastujen poistamiseen, nesteen puhaltamiseen, osien puhdistukseen, osien jäähdytykseen ja poistamiseen. Niissä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen ahtaissa tiloissa minimoiden melutason ja parantamalla puhallustehoa. Niissä on sinkki -alumiiniseosrakenne, joka kestää vaurioita erittäin syövyttäviä ympäristöjä ja korkeita lämpötiloja jopa 1000 astetta F.

TyyliMalliIlmankulutusPohjamateriaaliaHalkaisijaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A110310 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€79.59
B110210 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€74.27
C112610.5 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€101.39
D110014 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT1.75 "74€92.51
EHP112617.5 scfmSinkki / alumiini-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€109.83
F112222 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€151.21
G110435 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(F) NPT1.625 "82€141.75
H110535 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(M) NPT2.25 "82€149.49
IHP112537 scfmSinkki / alumiini-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€163.05
J1111-456 scfmSinkki / alumiini2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "82€538.58
K110660 scfmSinkki, alumiini-1/2 "(F) NPT2"87€194.18
L110760 scfmSinkki, alumiini-1/2 "(M) NPT2.75 "87€201.06
M111391 scfmSinkki / alumiini1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€325.85
N111291 scfmSinkki / alumiini1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€340.67
O1111-798 scfmSinkki / alumiini2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "85€884.26
P1115135 scfmSinkki / alumiini1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€552.89
Q1114135 scfmSinkki / alumiini1.5 "1 "(F) NPT3"99€521.25
R1111-12168 scfmSinkki / alumiini3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "89€1,349.67
S1116188 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "102€713.00
T1117188 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "102€750.24
U1118300 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "106€932.66
V1119300 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "106€966.17
T1121460 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "109€1,029.47
EXAIR -

Ilmapistoolin suuttimet

Exair-ilmapistoolin suuttimet kiinnittyvät paineilmatyökaluihin ohjaamaan nopeaa ilmavirtaa lastujen poistoa, nesteen puhallusta, osien puhdistusta, osien jäähdytystä ja poistoa varten. Niissä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen ahtaissa tiloissa minimoiden melutason ja parantamalla puhallustehoa. Niissä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää vaurioita erittäin hankaavia ympäristöjä ja korkeita lämpötiloja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapistoolisuuttimia, joita on saatavana 1/8 tuuman FNPT- ja MNPT -tulokoossa.

TyyliMalliIlmankulutusPohjamateriaaliaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A1110 PEEK8.3 scfmPeek muovi1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€77.32
B1126SS10.5 scfmRuostumaton teräs1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€201.06
C1010SS13 scfmRuostumaton teräs1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€103.23
D110114 scfmsinkki1/4 "(M) NPT2.375 "74€97.69
E1104 PEEK35 scfmPEEK-kestomuovi3/8 "(F) NPT1.625 "82€211.37
F1120460 scfmSinkki / alumiini1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€992.24
EXAIR -

Kestomuoviset ilma -suuttimet

Exair -ilmapistoolin suuttimet kiinnittyvät paineilmatyökaluihin suuren nopeuden ilmavirran ohjaamiseksi lastujen poistoa, nesteen puhallusta, osien puhdistusta, osien jäähdytystä ja poistoa varten. Niissä on PEEK -kestomuovirakenne, joka kestää fyysistä rasitusta ja tarjoaa samalla kemiallisen kestävyyden ja korkean lämmönsietokyvyn. Niissä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen ahtaissa tiloissa minimoiden melutason ja parantamalla puhallustehoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapistoolisuuttimia, joita on saatavana 2.5, 4.9 ja 8.3 SCFM -ilmanvaihtoehtona.

TyyliMalliIlmankulutusSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€101.39
B1108 PEEK2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58€73.89
B1109 PEEK4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68€69.83
A1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€94.91
A1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€104.82
EXAIR -

Termoplastinen ilmapistoolin suutin

Exairin kestomuoviset ilmapistoolisuuttimet yhdistetään pneumaattisiin ja paineilmatyökaluihin, mikä vähentää ilmankulutusta ja helpottaa paineilman taloudellista käyttöä. Nämä ilmansuuttimet tuottavat poistovirtauksia 25 kertaa suurempia kuin niiden käyttämä ilmamäärä. Niissä on aerodynaaminen muotoilu, joka ohjaa ilman yhteen lähentymispisteeseen ja voi vähentää melutason puoleen. Niitä on saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman FNPT -tulokoossa.

TyyliMalliIlmankulutusSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A1102 PEEK10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€109.97
B1100 PEEK14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "74€137.47
EXAIR -

Ilmapistoolisuutinsarja 14 Scfm 1/4 tuumaa (f) npt

MallieräHinta (ei alv)
1100-9312AF6QUC€374.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?