Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1103 -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-2 / 3 tuumaa | AD8NGW 4LCR6

EXAIR 1103 ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-2/3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8NGW Malli: 1103Ristiviite: 4LCR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Ilmankulutus10 scfm
PohjamateriaaliaSinkki, alumiini
Sisääntulon koko1/8 "(M) NPT
Pituus1 2 / 3 "
Maks. dBA71
Suuttimen tyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusPohjamateriaaliaHalkaisijaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1102 -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-1 / 5 tuumaa | AD8NGU 4LCR4 110210 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€78.33
EXAIR 1100 -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-3 / 4 tuuman pituus | AD8NGY 4LCR8 110014 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT1.75 "74€103.49
EXAIR 1122 -ilmapistoolisuutin 2-3 / 50 tuuman pituus | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€164.12
EXAIR 1104 -ilmapistoolisuutin sinkki-alumiini | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(F) NPT1.625 "82€158.46
EXAIR 1105 ilmapistoolin suutin sinkkialumiinia AD8NHG 4LCT7 110535 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(M) NPT2.25 "82€162.34
EXAIR 1106 -ilmapistoolisuutin 2 tuuman pituinen sinkkialumiini AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmSinkki, alumiini-1/2 "(F) NPT2"87€210.00
EXAIR 1107 -ilmapistoolisuutin 2-3/4 tuuman pituus | AD8NHL 4LCU2 110760 scfmSinkki, alumiini-1/2 "(M) NPT2.75 "87€217.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1103 ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-2/3 tuuman pituus
€87.05 / yksikkö