Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1102SS -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-1 / 5 tuumaa | AD8NGV 4LCR5

EXAIR 1102SS ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-1/5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD8NGV Malli: 1102SSRistiviite: 4LCR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Ilmankulutus10 scfm
Pohjamateriaalia316 Ruostumaton teräs
Sisääntulon koko1/8 "(F) NPT
Pituus1 1 / 5 "
Maks. dBA71
Suuttimen tyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusHalkaisijaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1108SS -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1/2 tuumaa | AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€107.65
EXAIR 1108SS-NPT -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 7/8 tuumaa | AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€137.66
EXAIR 1109SS -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 5/8 tuuman pituus | AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€114.70
EXAIR 1109SS-NPT -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1 tuumaa | AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€142.94
EXAIR 1110SS -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 7/9 tuuman pituus | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€118.23
EXAIR 1110SS-NPT -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-1 / 16 tuumaa | AA6ZVT 15J058 1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€147.30
EXAIR 1103SS-ilmapistoolin suutin 1-2/3 tuuman pituus | AD8NGX 4LCR7 1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€162.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1102SS ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-1/5 tuumaa pituus
€141.38 / yksikkö