Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1108-PEEK-NPT -ilmasuutin .875in L | AC7VJE 38W843

EXAIR 1108-PEEK-NPT Engineered Air Suuttimet .875in L

Varastossa
Tuote: AC7VJE Malli: 1108-PEEK-NPTRistiviite: 38W843

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuunniteltu ilmansuutin
Ilmankulutus2.5 scfm
PohjamateriaaliaPEEK-kestomuovi
Sisääntulon koko1/8 "(M) NPT
Pituus7 / 8 "
Maks. dBA58

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1108-PEEK Suunniteltu ilmansuutin .51in L | AC7VJD 38W842 1108 PEEK2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58€81.18
EXAIR 1109-PEEK Suunniteltu ilmansuutin .63in L | AC7VJF 38W844 1109 PEEK4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68€76.47
EXAIR 1109-PEEK-NPT -suunniteltu ilman suutin, 1 tuuman pituus | AC7VJG 38W845 1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€103.94
EXAIR 1110-PEEK-NPT: n suunnittelema ilmansuutin 1.062 tuuman pituus | AC7VJH 38W846 1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€114.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1108-PEEK-NPT Engineered Air Suuttimet .875in L
€104.12 / yksikkö