MICRO 100 Karbidiporaustankosarjat


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Suorittaa loppuun: päällystämätön , Materiaali: C2-mikrojyvä , Palojen lukumäärä: 6
TyyliMalliPoraussyvyysPora Dia.Varsi Dia.Hinta (ei alv)
A
MBB-0
0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 "ja 0.150"0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 "ja 0.045"1 / 8 "€420.53
B
BB-1
0.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 "ja 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 "ja 0.110"1 / 8 "€326.76
C
BB-4
0.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 "ja 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 "ja 0.290"5 / 16 "€501.82
B
BB-2
0.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 "ja 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 "ja 0.160"3 / 16 "€347.72
C
BB-3
0.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 "ja 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 "ja 0.200"1 / 4 "€374.47
D
BB-5
0.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 "ja 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 "ja 0.360"3 / 8 "€685.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?