Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1104-PEEK ilmapistoolin suutin 35 Scfm 3/8 tuumaa (f)npt | AF6QTZ 20CL69

EXAIR 1104-PEEK ilmapistoolin suutin 35 Scfm 3/8 tuumaa (f)npt

Varastossa
Tuote: AF6QTZ Malli: 1104-PEEKRistiviite: 20CL69

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€229.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Ilmankulutus35 scfm
PohjamateriaaliaPEEK-kestomuovi
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Pituus1.625 "
Maks. dBA82
Suuttimen tyyppiSuuri teho, turvallisuus
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8424309000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusPohjamateriaaliaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1110-PEEK -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 7/9 tuumaa | AA6ZVU 15J059 1110 PEEK8.3 scfmPeek muovi1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€79.41
EXAIR 1010SS -ilmapistoolin suuttimen ruostumaton teräs | AD8NGT 4LCR3 1010SS13 scfmRuostumaton teräs1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€110.13
EXAIR 1101 Ilmapistoolin suutin 2-3/8 tuuman pituus | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmsinkki1/4 "(M) NPT2.375 "74€104.55
EXAIR 1126SS -ilmapistoolin suutin 10.5 Scfm 1/8 tuumaa (f) npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmRuostumaton teräs1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€217.06
EXAIR 1120 suutin 3-5/8 tuumaa pituus 460scfm 1-1/4 tuumaa (F)NPT sinkki/alumiini | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmSinkki / alumiini1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,018.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1104-PEEK ilmapistoolin suutin 35 Scfm 3/8 tuumaa (f)npt
€229.41 / yksikkö