Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1010SS -ilmapistoolin suuttimen ruostumaton teräs | AD8NGT 4LCR3

EXAIR 1010SS ilmapistoolin suuttimen turvallisuus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8NGT Malli: 1010SSRistiviite: 4LCR3
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
€110.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Ilmankulutus13 scfm
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Sisääntulon koko1/8 "(M) NPT
Pituus1 1 / 5 "
Maks. dBA80
Suuttimen tyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusPohjamateriaaliaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1110-PEEK -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 7/9 tuumaa | AA6ZVU 15J059 1110 PEEK8.3 scfmPeek muovi1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€79.41
EXAIR 1101 Ilmapistoolin suutin 2-3/8 tuuman pituus | AD8NHA 4LCT1 110114 scfmsinkki1/4 "(M) NPT2.375 "74€104.55
EXAIR 1104-PEEK ilmapistoolin suutin 35 Scfm 3/8 tuumaa (f)npt | AF6QTZ 20CL69 1104 PEEK35 scfmPEEK-kestomuovi3/8 "(F) NPT1.625 "82€229.41
EXAIR 1126SS -ilmapistoolin suutin 10.5 Scfm 1/8 tuumaa (f) npt | AF6QUB 20CL71 1126SS10.5 scfmRuostumaton teräs1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€217.06
EXAIR 1120 suutin 3-5/8 tuumaa pituus 460scfm 1-1/4 tuumaa (F)NPT sinkki/alumiini | AH6XGG 36JP39 1120460 scfmSinkki / alumiini1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,018.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1010SS ilmapistoolin suuttimen turvallisuus ruostumatonta terästä
€110.13 / yksikkö