EXAIR Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ilmapistoolisuuttimet


Suodattaa
Pohjamateriaalia: 316 Ruostumaton teräs , Palojen lukumäärä: 1
TyyliMalliIlmankulutusHalkaisijaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A
1108SS-NPT
2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€127.17
B
1108SS
2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€99.67
A
1109SS-NPT
4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€132.31
B
1109SS
4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€104.82
A
1110SS-NPT
8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€136.32
B
1110SS
8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€108.27
C
1103SS
10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€149.49
D
1102SS
10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€135.94
E
1100SS
14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€209.65
F
1101SS
14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "74€216.51
G
HP1126SS
17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€217.81
H
1122SS
22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€254.61
I
1104SS
35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€297.28
J
1105SS
35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "82€314.48
K
HP1125SS
37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€282.98
L
1106SS
60 scfm-1/2 "(F) NPT2"87€419.29
M
1107SS
60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "87€410.69
N
1112SS
91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€806.09
O
1113SS
91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€830.27
P
1114SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"99€999.69
Q
1115SS
135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€1,038.78

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ilmapistoolisuuttimet

Exair -ilmapistoolin suuttimet kiinnittyvät paineilmatyökaluihin suuren nopeuden ilmavirran ohjaamiseksi lastujen poistoa, nesteen puhallusta, osien puhdistusta, osien jäähdytystä ja poistosovelluksia varten. Niissä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen ahtaissa tiloissa minimoiden melutason ja parantamalla puhallustehoa. Niissä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää vaurioita erittäin hankaavia ympäristöjä ja korkeita lämpötiloja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapistoolisuuttimia, joita on saatavana 2.5 - 135 SCFM -ilmanvaihtoehdossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?