BALDOR MOTOR Räjähdyssuojatut moottorit, C-Face, yksi- ja kolmivaiheiset


Suodattaa
Base: RG , Luokka: STOCK , Kotelo: XPFC , Kotelon tyyppi: XPFC , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 182TC , Täyskuorma vahvistimet: 8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6 , Hz: 60 , Eristys: B , Eristysluokka: B , IP-luokitus: 44 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: C-Face, jalkaasennettu , Napojen lukumäärä: 02 , Kokonaispituus: 18.86 " , Arvosana: 50 / 60 Hz , RPM: 3450 , Palvelutekijä: 1.00 , Akselin halkaisija: 1-1 / 8 "" , Temp. Nousu: 73 astetta C , Paino: 97 lb
TyyliMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiTarkistusLämpötila KoodiTyyppiJännitekehysHinta (ei alv)
A
CEM7042T
----T3C-190/380/230/460 V-€3,286.88
B
EM7075T
927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T€2,306.64
B
EM7073T
9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T€3,760.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?