Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1102-PEEK -ilmapistoolisuuttimen turva-muovi | AE9GDC 6JJN6

EXAIR 1102-PEEK ilmapistoolin suutin, turvapeek muovi

Varastossa
Tuote: AE9GDC Malli: 1102-PEEKRistiviite: 6JJN6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Ilmankulutus10 scfm
Pohjamateriaaliakestomuovi
Sisääntulon koko1/8 "(F) NPT
Pituus1 1 / 5 "
Maks. dBA71
Suuttimen tyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8479810000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1100-PEEK -ilmapistoolisuuttimen turva-muovi | AE9GDB 6JJN5 1100 PEEK14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "74€148.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1102-PEEK ilmapistoolin suutin, turvapeek muovi
€120.00 / yksikkö