Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1100-9312 Ilmapistoolin suutinsarja 14 Scfm 1/4 tuumaa (f) npt | AF6QUC 20CL72

EXAIR 1100-9312 ilmapistoolin suutinsarja 14 Scfm 1/4 tuuman (f)npt

Varastossa
Tuote: AF6QUC Malli: 1100-9312Ristiviite: 20CL72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutinsarja
Ilmankulutus14 scfm
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Pituus13.25 "
Maks. dBA74
Suuttimen tyyppiTurvallisuus
Palojen lukumäärä4
PutkimateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8424309000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1100-9312 ilmapistoolin suutinsarja 14 Scfm 1/4 tuuman (f)npt
€374.61 / yksikkö