Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1117 -suutin 4-15 / 16 tuuman pituus 188scfm 1-1 / 4 tuumainen (M) NPT | AH6XGD 36JP36

EXAIR 1117 Suutin 4-15/16 tuumaa Pituus 188scfm 1-1/4 tuumaa (M)NPT

Varastossa
Tuote: AH6XGD Malli: 1117Ristiviite: 36JP36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€770.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Ilmankulutus188 scfm
PohjamateriaaliaSinkki / alumiini
Halkaisija2"
Sisääntulon koko1-1 / 4 "(M) NPT
Pituus4 15 / 16 "
Maks. dBA102
Suuttimen tyyppiTurvallisuus
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusPohjamateriaaliaHalkaisijaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1102 -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-1 / 5 tuumaa | AD8NGU 4LCR4 110210 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€78.33
EXAIR 1103 -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-2 / 3 tuumaa | AD8NGW 4LCR6 110310 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€87.05
EXAIR 1100 -ilmapistoolin suuttimen turvallisuus 1-3 / 4 tuuman pituus | AD8NGY 4LCR8 110014 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT1.75 "74€103.49
EXAIR 1122 -ilmapistoolisuutin 2-3 / 50 tuuman pituus | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€164.12
EXAIR 1104 -ilmapistoolisuutin sinkki-alumiini | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(F) NPT1.625 "82€158.46
EXAIR 1105 ilmapistoolin suutin sinkkialumiinia AD8NHG 4LCT7 110535 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(M) NPT2.25 "82€162.34
EXAIR 1106 -ilmapistoolisuutin 2 tuuman pituinen sinkkialumiini AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmSinkki, alumiini-1/2 "(F) NPT2"87€210.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1117 Suutin 4-15/16 tuumaa Pituus 188scfm 1-1/4 tuumaa (M)NPT
€770.44 / yksikkö