Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1100-PEEK -ilmapistoolisuuttimen turva-muovi | AE9GDB 6JJN5

EXAIR 1100-PEEK ilmapistoolin suutin, turvapeek muovi

Varastossa
Tuote: AE9GDB Malli: 1100-PEEKRistiviite: 6JJN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
Ilmankulutus14 scfm
Pohjamateriaaliakestomuovi
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Pituus1.75 "
Maks. dBA74
Suuttimen tyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta
EXAIR 1102-PEEK -ilmapistoolisuuttimen turva-muovi | AE9GDC 6JJN6 1102 PEEK10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€109.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1100-PEEK ilmapistoolin suutin, turvapeek muovi
€137.47 / yksikkö