EXAIR Alumiiniset ilmapistoolisuuttimet


Suodattaa
Osamäärä: 1
TyyliMalliIlmankulutusPohjamateriaaliaHalkaisijaSisääntulon kokoPituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A
1103
10 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€79.59
B
1102
10 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€74.27
C
1126
10.5 scfmSinkki, alumiini-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€101.39
D
1100
14 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT1.75 "74€92.51
E
HP1126
17.5 scfmSinkki / alumiini-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€109.83
F
1122
22 scfmSinkki, alumiini-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€151.21
G
1104
35 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(F) NPT1.625 "82€141.75
H
1105
35 scfmSinkki, alumiini-3/8 "(M) NPT2.25 "82€149.49
I
HP1125
37 scfmSinkki / alumiini-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€163.05
J
1111-4
56 scfmSinkki / alumiini2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "82€538.58
K
1106
60 scfmSinkki, alumiini-1/2 "(F) NPT2"87€194.18
L
1107
60 scfmSinkki, alumiini-1/2 "(M) NPT2.75 "87€201.06
M
1113
91 scfmSinkki / alumiini1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€325.85
N
1112
91 scfmSinkki / alumiini1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€340.67
O
1111-7
98 scfmSinkki / alumiini2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "85€884.26
P
1115
135 scfmSinkki / alumiini1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€552.89
Q
1114
135 scfmSinkki / alumiini1.5 "1 "(F) NPT3"99€521.25
R
1111-12
168 scfmSinkki / alumiini3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "89€1,349.67
S
1116
188 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "102€713.00
T
1117
188 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "102€750.24
U
1118
300 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "106€932.66
V
1119
300 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "106€966.17
T
1121
460 scfmSinkki / alumiini2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "109€1,029.47

Alumiiniset ilmapistoolisuuttimet

Exair-ilmapistoolin suuttimet kiinnittyvät paineilmatyökaluihin ohjaamaan suurten nopeuksien ilmavirran keskitettyä virtaa lastujen poistamiseen, nesteen puhaltamiseen, osien puhdistukseen, osien jäähdytykseen ja poistamiseen. Niissä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen ahtaissa tiloissa minimoiden melutason ja parantamalla puhallustehoa. Niissä on sinkki -alumiiniseosrakenne, joka kestää vaurioita erittäin syövyttäviä ympäristöjä ja korkeita lämpötiloja jopa 1000 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?