WALTER F2339.W20.020.Z02.28 kääntyvä myllyleikkuri F2339w20020z0228

  • Malli: F2339.W20.020.Z02.28

  • Tuotenumero: AD6CEP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V626

Varastossa
€ 767.22 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 767.22/ yksikkö
Qty:
€ 767.22

Tuotteen tiedot:

Halkaisija0.787 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2339.W20.020.Z02.28
Kokonaispituus4.330 "
Varsi Dia.0.787 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.102 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W20.020.Z02.28 kääntyvä myllyleikkuri F2339w20020z0228

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa