NIBCO Palaa Bend


Suodattaa
Rungon materiaali: Wrot Kupari , Liitäntätyyppi: C x C. , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
638 2
291 psi @ 200 astetta F2.125 "2"€177.45
A
638
351 psi @ 200 astetta F1.375 "1.25 "€63.01
B
U638 1
494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€33.63
A
638 11 / 2
577 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€72.24
A
638 1/4 11/2
577 psi @ 200 astetta F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€6.55
B
U638 3
582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€17.69
B
U638 1
722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€10.11
A
638 1 / 8
729 psi @ 200 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€6.64
A
638 1 / 4
729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€5.47
B
U638 3
779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€6.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?