WALTER F2339.Z25.020.Z02.28 kääntöjyrsin F2339z25020z0228

  • Malli: F2339.Z25.020.Z02.28

  • Tuotenumero: AD6CEK

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V622

Varastossa
€ 843.60 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 843.60/ yksikkö
Qty:
€ 843.60

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS923 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.0.984 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus1.102 "
Halkaisija0.787 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2339.Z25.020.Z02.28
Kokonaispituus5.905 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.Z25.020.Z02.28 kääntöjyrsin F2339z25020z0228

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa