A | CE200B002 | - | - | 4.5 " | 4" | 4" | - | 120 X 240 V | 24V | - | |
B | TB50A011F2 | - | - | 3" | 4.03 " | 4.095 " | - | 230 / 460 / 575V | 95, 115 V | - | |
C | TB750B016 | - | - | 5.25 " | 7.61 " | 5.14 " | - | 380 / 400 / 415V | 110 X 220 V | - | |
B | TB50A016 | - | - | 3" | 3.78 " | 3.14 " | - | 380 / 400 / 415V | 110 X 220 V | - | |
B | TB50A013C | - | - | 3" | 3.78 " | 3.14 " | - | 240 X 480 V | 24V | - | |
B | TB50A014 | - | - | 3" | 3.78 " | 2.72 " | - | 240 X 480 V | 120 X 240 V | - | |
C | TB750B021 | - | - | 8" | 8" | 8" | - | - | - | - | |
B | TB100A007C | - | - | 3.75 " | 4" | 3.62 " | - | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V | 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V | - | |
B | TB100A006F4 | - | - | 3.38 " | 4" | 4.835 " | - | 208 / 277V | 120V | - | |
D | CE2000F008 | - | - | 6.75 " | 8.13 " | 6" | - | 220 X 440, 230 X 460, 240 X 480 V | 110 / 115 / 120V | - | |
B | TB100A004F4 | - | - | 3.75 " | 4.53 " | 5.155 " | - | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V | 23, 24, 25/110, 115, 120 V. | - | |
A | CE150B017 | - | - | 4.5 " | 3.75 " | 4" | - | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | - | |
B | TB50A017F4 | - | - | 3" | 3.78 " | 4.515 " | - | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | - | |
A | CE150B015 | - | - | 3.75 " | 3.63 " | 3.5 " | - | 380V | 24V | - | |
B | TB50A008C | - | - | 3" | 3.78 " | 3.14 " | - | 220, 230, 240 X 440, 460, 480 V | 110 / 115 / 120V | - | |
B | TB100A003 | - | - | 3.38 " | 4" | 3.03 " | - | 120 X 240 V | 120 X 240 V | - | |
B | TB50A007F4 | - | - | 3.88 " | 3.44 " | 4.755 " | - | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V | 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V | - | |
D | CE1500F010 | - | - | 6.75 " | 7.75 " | 6" | - | 208/230/400/460/575V | 115 / 230V | - | |
C | TB1000B014F2 | - | - | 5.25 " | 7.61 " | 6.515 " | - | 240 X 480 V | 120 X 240 V | - | |
C | TB1000B012 | - | - | 6.38 " | 7.19 " | 5.42 " | - | 240, 347, 380 V | 120 X 240 V | - | |
C | TB1000B012F2 | - | - | 6.38 " | 7" | 6.795 " | - | 240, 347, 380 V | 120 X 240 V | - | |
A | CE100A004 | - | - | 3.75 " | 3.63 " | 3.5 " | - | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V | 23, 24, 25/110, 115, 120 V. | - | |
B | TB75A005F4 | - | - | 3.38 " | 4" | 4.835 " | - | 208 / 230 / 460V | 115V | - | |
B | TB150B011F2 | - | - | 3.75 " | 4.53 " | 4.735 " | - | 230 / 460 / 575V | 95, 115 V | - | |
C | TB1000B004F4 | - | - | 6.75 " | 8.13 " | 7.105 " | - | 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480 V | 23, 24, 25/110, 115, 120 V. | - | |