WALTER TOOLS

Suodattaa

Koneistus

Pneumatiikka

Lab tarvikkeet

Putkityöt

Kiinnittimet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö-

Koneistus Suodattaa

KonetyökalutKatso kaikki

  • Kovametalliporanterät

    XD-tekniikalla valmistetut kustannustehokkaat työnantajaporat, kovametallikeskukset ja kierreporat reikien poraamiseen halkaisijaltaan 0.05 - 100 mm. Saatavana A-, K10 / 20-, TFL-, TiN- ja XPL-luokan muunnoksina

  • Kovametallipääte

    Pallo-, kovametalli-, neliö- ja kierrejyrsimet DPL-pinnoitteella lisäävät työkalun käyttöikää ja syöttönopeutta. Käytetään jyrsintätyökalujen kanssa hammaspyörien poraamiseen, poraamiseen ja leikkaamiseen sekä aukkojen tuottamiseen, joiden kaula on halkaisijaltaan 0.1 - 12 mm

  • Jäähdytysnesteen syöttöporanterät

    Kestävät 3 - 25 mm poranterät XPL-pinnoitteella, ihanteellinen käytettäväksi muottien valmistuksessa, auto- ja energiateollisuudessa. Voi ohjata jäähdytysnestettä työkalusta alentaakseen tehokkaasti toiminnan lämpötilaa ja voidellakseen

  • Erittäin pitkät poranterät

    Kiinteät kovametalliporanterät, joiden pituus on jopa 485 mm, optimaalinen syvään poraukseen. Saatavana eri pituuksina, pistekulmina ja varren halkaisijoina

  • Uratyökalut

    Sisältää ulkoiset neliönmuotoiset varrenpitimet, joiden varren halkaisija on enintään 1 tuuma, ihanteellinen profiilin kääntämiseen ja jakamiseen. Alhainen pään paino parantaa sirun evakuointia

  • Jobber-poranterät

    Nopea teräs ja kovametalliporanterät, joissa on 140 asteen kärjen kulma, joka on ihanteellinen tarkkojen reikien tekemiseen. TiNAl-pinta kestää ankaran teollisen ympäristön

  • Tarkka poranterät

    ISO- ja ANSI-sertifioidut poranterät, joissa on kovametallirakenne reikien aloittamiseksi ja niiden tarkan paikantamiseksi. Saatavana 90 ja 120 asteen porauskohdina

  • Suorat huiluporanterät

    Kiinteät kovametallirakenteet, itsekeskittyvät poranterät; ihanteellinen korkean lämpötilan seosten, titaaniseosten ja valurautapintojen poraamiseen. Saatavana eri pituuksina ja varren halkaisijoina

  • hanat

    Nopeat teräs käsihanat, suorat urat, käytetään tuotantokoneissa, joissa vaaditaan kierteen suorituskykyä ja suurta tarkkuutta. Saatavana THL- ja TiN-viimeistelyinä, varren halkaisija jopa 6 mm

  • Lankamyllyt

    Sisältää kovametallimyllyt, käännettävät jyrsimet ja kierrejyrsimet, jotka on suunniteltu sekä sisä- että ulkokierteiden leikkaamiseen. Helpota myös ohutseinäisten työkappaleiden langoittamista

Työstökoneiden lisävarusteetKatso kaikki

  • karat
  • Työkalun viestit
  • Työkalupidikkeen tarvikkeet

    Laaja valikoima kiinnikkeitä, kiinnitysruuveja, ruuviliittimiä ja Torx 9 -ruuveja, jotka on suunniteltu käytettäväksi T14-ruuvikiinnitystyökalujen kanssa

  • Työkalunpitimet

    Sisältää adapterit, holkit, patruunat ja työkalunpitimet, joita käytetään teollisuuslaitteiden varastointiin tai kuljettamiseen. Saatavana eri muotoisina ja kokoisina  

Indeksoitavat työkalutKatso kaikki

Indeksoitavat insertitKatso kaikki

  • Jyrsintäterät

    Käytetään eräiden kovimpien teollisuusmateriaalien leikkaamiseen / muotoiluun. Saatavana kuusikulmaisena, kahdeksankulmaisena, rinnan, suorakulmion, neliön, kolmion, ympyrän, timantin ja rombin muodossa

  • Lisäyslistojen kääntäminen

    Sorvaus- / uritus- / jakotyökalut, joita käytetään leikkaavana reunana jyrsinnässä, sorvauksessa tai leikkauksessa. Ominaisuus MP / NRS / RP / FP sirukatkaisijat estää rikkoutuneiden sirujen kertymisen ja väkijoukon työpaikalla

KoneistustarvikkeetKatso kaikki

  • Istuimet

    Kiinteät kovametalli- ja HSS-jyrsimet valmistetaan DIN-mittastandardien mukaisesti. Saatavana 4-, 6- ja 8-huiluisina versioina, joita käytetään reikien suurentamiseen ja purseiden poistamiseen

JyrsintätyökalutKatso kaikki

  • Indeksoitavat päätimyllyt

    ANSI-yhteensopivat porauslisäosat, käännettävät tasojyrsimet ja lapioporanterät, joita käytetään kierteiseen interpolointiin, ramppiin, uraan, pintajyrsintään ja muotojyrsintään. Saatavana 6 ja 6.299 tuuman leikkaushalkaisijoina

Tietoja WALTER TOOLSista

Vuodesta 1925 Walter Tools on valmistanut korkealaatuisia tarkkuus- ja työstövälineitä rakennus-, auto-, energia- ja ilmailuteollisuuden sovelluksiin. Walter Tools -luettelossa on poranterät, päätyjyrsimet, puristimet, uratyökalut, työkalunpitimet ja kierrejyrsimet. Tuotemerkin Xtreme-tyyppinen jobber poranterät on suunniteltu OSHA- ja ISO-sertifikaattien mukaisesti ja niissä on pintakäsitelty rakenne, joten ne sopivat ihanteellisesti reikien muodostamiseen pyöreisiin poikkileikkauksiin, joilla on lisätty kovuus ja kulutuskestävyys. Nämä kovametalliporanterät pystyvät tarjoamaan paremman rakenteellisen jäykkyyden verrattuna nopeaan teräkseen, ja niissä on spiraalihuovat, jotka on rakennettu korkeammalla urakulmalla lastujen poistamiseksi tehokkaasti. Jos haluat suurentaa olemassa olevaa reikää tarkkojen kiinnittimien asentamiseksi, Walter paukuttelevat kolikot mahdollistaa helpon asennuksen porauspuristimiin, sorveihin ja ruuvikoneisiin suoran tai morsea-kartion varren avulla, ja leikkuureunassa on 45 asteen viiste, jotta saadaan mahdollisimman tarkka, kun jyrsin tulee reikään. Valitse laajasta valikoimasta näitä kalvoja ja muita vastaavia merkkituotteita, kuten päätyjyrsimet, uritustyökalut, poraustangot, työkalunpitimet ja työkalunpitimen lisävarusteet Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit