Konetyökalut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Carbide End Mill, 5 Flutes, 3/4 Inch Milling Dia, 15/16 Inch Length Of Cut
Tuotenumero: CT4VNK
Malli: VGM5-1179
€410.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Katkaisupääjyrsin, ‎0.020 halkaisija, 1-1/2 kokonaispituus, 4 huilua
Tuotenumero: AN3QNC
Malli: 52695
€46.56 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Leikkuutyökalu, pikateräs, 4 tuuman leikkurin halkaisija, 1/8 tuuman leikkurin paksuus
Tuotenumero: CR6LHG
Malli: MT4022-4X1/8X1 1/4-36T 105-08450
€302.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Päätyjyrsin, kaksoispää, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 3-1/8 tuumaa, 2 huilua, kirkas
Tuotenumero: CN7AMU
Malli: 050886AM
€45.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Jobber Drill Bit Wire Size #2 118 Degrees
Tuotenumero: AH9RDA
Malli: 12002210
€26.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Yksi ruuvihana
THOMAS & BETTS

Yksi ruuvihana

Tuotenumero: BK9NRJ
Malli: RF717U
€7.50 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Spiral Flute Tap, 8 mm Thread Size, 12 mm Thread Length, 90 mm Length, Right Hand
Tuotenumero: CU9EAC
Malli: 7557137
€106.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Square End Mill, 4 Flutes, Tin Finish, 3/8 Inch Milling Dia, 3/8 Inch Cut
Tuotenumero: CQ9TYD
Malli: C31928
€55.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suora huilutappi, M14X1.5 kierrekoko, 30 mm kierteen pituus, 91 mm pituus
Tuotenumero: CT6XJD
Malli: 1977700
€62.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Thread Forming Tap, High Speed Steel, Tin, M4X0.7 Thread Size
Tuotenumero: CR3KZR
Malli: 291097
€31.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Threaded Shank Drill Bit, 7/32 Inch Drill Bit Size, 1 1/8 Inch Flute Length, Right Hand
Tuotenumero: CT9DFZ
Malli: 953HS7/32LS
€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyörre, 1 tuuman reiän koko, 9 tuuman syvyys
Tuotenumero: CD9TXQ
Malli: W78410009
€187.83 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...70307031

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?