Suorakulmaiset porat

Suodattaa

MILWAUKEE -

Suorakulmaiset porat

TyyliMalliKytkimen tyyppiAmpeeriaVahvistimet @ 120VTyökalun pituusTyökalun painoJänniteIstukan kokoJohdon pituusHinta (ei alv)
A0370-20Mela3.53.511 "3.9 lb120 VAC3 / 8 "8ft.€219.27
B1675-6Laukaista7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€552.84
C3107-6Laukaista7.07.0 A16.25 "10.3 lb120 VAC1 / 2 "8ft.€528.26
DEWALT -

Nasta- ja palkkipora VSR 1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
DWD450AH7GNV€568.40

Suorakulmaiset porat

Suorakulmaiset porat ovat ihanteellisia komponenttien poraamiseen ja kiinnittämiseen putki- ja puusepänteollisuudessa, erityisesti pienikokoisissa tiloissa, joissa tavanomaista (miniatyyriporaa) ei voida käyttää. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä suorakulmaisia ​​porakoneita tuotemerkeiltä, ​​kuten Dewalt, Makita ja Milwaukee. Näissä suorakulmaporakoneissa on 2-vaihteinen ohjausmoottori oikosulkusuojauksen varmistamiseksi ja säädettävä etu- ja 2- / 5-asentoinen sivukahva optimaaliseen hallintaan. Dewalt suorakulmaisissa porakoneissa on 100% kuulalaakerirakenne, joka tarjoaa pienimmän kitkan käytön aikana ja kolminkertaisen vaihteen vähennyssuhteen, joka vähentää vaihteen rasitusta ja lisää vääntömomenttia samanaikaisesti. Näitä poroja on saatavana 7.5 ja 10 ampeerin virran nimellisjännitteellä 120 V.
- Milwaukee suorakulmaiset porat on varustettu pehmeällä otteella energiaa säästävällä Roto-Lok -kahvalla ja T-tangon etukahvalla vaihdekotelossa käyttäjän mukavuuden takaamiseksi. Niissä on lisäksi suuri toimintanopeuskokoonpano, joka pystyy tuottamaan kuormittamattomat nopeudet 1750 r / min asti, ja vaihdettavissa oleva nuppi, jota voidaan helposti kääntää. Valitse laaja valikoima näistä suorakulmaisista porakoneista, saatavana 3/8 ja 1/2 tuuman istukkoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?