WALTER F2339.W25.025.Z02.20 kääntyvä myllyleikkuri F2339w25025z0220

  • Malli: F2339.W25.025.Z02.20

  • Tuotenumero: AD6CEF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V618

Varastossa
€ 581.11 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 581.11/ yksikkö
Qty:
€ 581.11

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS378 Torx 15
NimistöF2339.W25.025.Z02.20
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus4.133 "
Leikkauspituus0.787 "
Varsi Dia.0.984 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.984 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W25.025.Z02.20 kääntyvä myllyleikkuri F2339w25025z0220

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa