WALTER F2339.W40.040.Z02.31 kääntyvä myllyleikkuri F2339w40040z0231

  • Malli: F2339.W40.040.Z02.31

  • Tuotenumero: AD6CEJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V621

Varastossa
€ 658.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 658.49/ yksikkö
Qty:
€ 658.49

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1164 Torx 25
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.W40.040.Z02.31
Kokonaispituus5.905 "
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.1.574 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus1.220 "
Halkaisija1.575 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W40.040.Z02.31 kääntyvä myllyleikkuri F2339w40040z0231

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa