WALTER F2339.Z32.025.Z02.32 kääntöjyrsin F2339z32025z0232

  • Malli: F2339.Z32.025.Z02.32

  • Tuotenumero: AD6CEL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V623

Varastossa
€ 881.38 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 881.38/ yksikkö
Qty:
€ 881.38

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus1.260 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus7.283 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.260 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.Z32.025.Z02.32
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.1.259 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.Z32.025.Z02.32 kääntöjyrsin F2339z32025z0232

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa