MINTIE TECHNOLOGIES PABFP1K Esisuodatin Polyesteri Pab 1000 Pk40 | AF9RDE 30RV42

MINTIE TECHNOLOGIES PABFP1K Esisuodatin Polyesteri Pab 1000 Pk40

Varastossa
Tuote: AF9RDE Malli: PABFP1KRistiviite: 30RV42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräesisuodatin
Korkeus1 / 2 "
Pituus16 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3985
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFP2K Esisuodatin Polyesteri Pab 2000 Pk40 | AF9RDV 30RV57 PABFP2K24 "24 "€195.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFP1K Esisuodatin Polyesteri Pab 1000 Pk40
€196.88 / yksikkö